Motion
96211

BRADY
96211

Étiquettes vierges Polyester 5.75 po H x 3 po L Blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI12447465
N° MFR96211
Prix83.30 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
96211

Étiquettes vierges Polyester 5.75 po H x 3 po L Blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI12447465
N° MFR96211

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.30 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.400

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    96211
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473962111
  • Matériel
    Polyester
  • Forme
    Rectangle
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette

Aperçu

Description du fabricant
96211 B851 5.75X3 BLANC BLANC À 2-FLAP 10/PAQUET
  • Le polyester économique rigide B-851 dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour le verrouillage et l’étiquetage La surface texturée à écrire permet d’autoriser les signatures, les dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good