Motion
02-184185
EPRV2-8-0-12DNS Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470958
N° MFR02-184185
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPRV2-8-0-12DNS Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470958
N° MFR02-184185
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Taille du port
    Aucun

Détails

  • Série de bobines
    Série S
  • Terminaison de bobine
    Moulure Deutsch
  • Diode
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-184185
  • Débit maximum
    7.6 L/min
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Tension d’alimentation
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
02-184185 EPRV2-8-0-12DNS PROPORTIONNEL V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté