Motion
02-200958
EPRV3-10-30-0-024DGJ Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470989
N° MFR02-200958
Prix230.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPRV3-10-30-0-024DGJ Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470989
N° MFR02-200958
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
Prix230.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.92 po
  • Largeur totale
    1.53 po
  • Taille du port
    Aucun

Détails

  • Série de bobines
    Série J
  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Diode
    Non
  • Pression réglée en usine
    208 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-200958
  • Débit maximum
    30 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionnement électrique
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-200958 EPRV3-10-30-0-024DGJ PROPORTIO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté