Motion
02-164876
02-164876 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12471947
N° MFR02-164876
Prix93.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-164876 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12471947
N° MFR02-164876
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
Prix93.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    2.70 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    19.25 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 bars
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-164876 02-164876 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté