Motion
02-170796
02-170796 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472211
N° MFR02-170796
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-170796 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472211
N° MFR02-170796
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    68.9 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vannes de réduction/relâchement de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    85 bars
  • Pression de service minimale
    14 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-170796 02-170796 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Les clients ont également acheté