Motion
02-175924
02-175924 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472500
N° MFR02-175924
Prix119.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-175924 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472500
N° MFR02-175924
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
Prix119.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    5.78 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-4
  • Pression réglée en usine
    3.445 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Débit maximum
    23 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 bars
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-175924 02-175924 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté