Motion
402AA00281A
402AA00281A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473274
N° MFR402AA00281A
Prix114.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
402AA00281A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473274
N° MFR402AA00281A
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
Prix114.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.52 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    A6610
  • Pression réglée en usine
    210 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0,3 ml/min
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    70 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
402AA00281A 402AA00281A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer