Motion
407AA00012A
407AA00012A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473283
N° MFR407AA00012A
Prix160.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00012A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473283
N° MFR407AA00012A
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
Prix160.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.80 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP16102
  • Pression réglée en usine
    190 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    35 cc/min
  • Débit maximum
    200 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    30 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00012A 407AA00012A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon