Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.66 po
- Longueur totale1.50 po
- Largeur totale1.50 po
Détails
- Type d’ajustementVis étanche
- CavitéAXP16102
- Pression réglée en usine190 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVanne de réduction de pression
- FuiteStandard
- Débit maximum200 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Pression de service minimale30 bars
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-20°C à +90 °C
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal