Motion
407AA00300A
Vanne de régulation de pression - débit max. 100 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI12473375
N° MFR407AA00300A
Prix161.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 100 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI12473375
N° MFR407AA00300A
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
Prix161.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.13 po
  • Longueur totale
    4.33 po
  • Largeur totale
    1.13 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP880
  • Pression réglée en usine
    112.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de réduction de pression
  • Fuite
    Standard
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    100 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    15 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE RÉDUCTION DE PRESSE 1PA100P20S
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif