Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.50 po
- Longueur totale5.35 po
- Largeur totale1.25 po
- Taille du port3/8 BSP
Détails
- Type d’ajustementVis étanche
- CavitéAXP5572
- Pression réglée en usine47.5 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVanne de réduction de pression
- Matériau du boîtierAluminium
- FuiteStandard
- Débit maximum30 l/min
- Pression de fonctionnement maximale75 bars
- Pression de service minimale20 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-20°C à +90 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portPQT DE VENTE
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAluminium
- Couple de la vanne dans la cavité60 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire