Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.12 po
- Longueur totale4.36 po
- Largeur totale1.12 po
Détails
- Type d’ajustementBouton
- CavitéA881
- Pression réglée en usine3.15 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Débit maximum150 l/min
- Pression de fonctionnement maximale6 bars
- Pression de service minimale0.3 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointViton
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal