Motion
308549
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1-1/4 - 7 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12474238
N° MFR308549
Prix308.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1-1/4 - 7 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12474238
N° MFR308549
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
Prix308.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Diamètre de la tige
    1.0210 po
  • Longueur du tableau
    5.7500 po
  • Filetage Longueur  
    2.5600 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
308549 1-1/4-7NC HTGP H4 4FL GP TAPER HA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon