Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.7500 po
- Diamètre de la tige1.0210 po
- Longueur du tableau5.7500 po
- Compatibilité des tailles de prise1-1/4-12
- Profondeur de taraudage2.0000 po
- Filetage Longueur2.5600 po
- Taille du filetage1-1/4 - 12
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielHSS, acier rapide
- Nombre de Cannelures6
- SérieHTGP
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH4
- Norme de filetageUNF