Motion
C41660
High Speed Steel Material, Single End, 1.5000 in Mill Diameter, 2 Flutes, 1.6250 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI12484112
N° MFRC41660
Prix244.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
High Speed Steel Material, Single End, 1.5000 in Mill Diameter, 2 Flutes, 1.6250 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI12484112
N° MFRC41660
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
Prix244.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.6250 po
  • Usine Diamètre  
    1.5000 po
  • Tige Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
C41660 1 1/2 685RH 1 1/4S

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif