Motion
C54865
Taraud manuel - Série 1002 , taille de filetage M20x2.5 mm, 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12484648
N° MFRC54865
Prix136.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1002 , taille de filetage M20x2.5 mm, 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI12484648
N° MFRC54865
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
Prix136.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.4688 po
  • Diamètre de la tige
    0.6520 po
  • Longueur du tableau
    4.4688 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    M20x2.5 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C54865 M20X2.5 HS G D7 4F BOUCLE TAP