Motion
AA175T050-NH150

KURIYAMA OF AMERICA
AA175T050-NH150

Armtex® Attack AA175T050-NH150 50 pi Longueurs disponibles, 1 3/4 po Taille et raccord NST Type Tan Flexible d'incendie léger doublé
N° D’ARTICLE MI12490963
N° MFRAA175T050-NH150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
AA175T050-NH150

Armtex® Attack AA175T050-NH150 50 pi Longueurs disponibles, 1 3/4 po Taille et raccord NST Type Tan Flexible d'incendie léger doublé
N° D’ARTICLE MI12490963
N° MFRAA175T050-NH150
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Services d’incendie municipaux Brégades d’incendie industrielles Combattre les incendies à bord
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Types de produits
    Flexibles d’incendie doublés de caoutchouc à double gaine tout polyester léger Armtex® Attack
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
AA175T050-NH150 ARMTEX ATTAQUER LÉGERWEI
  • Cote d’éclatement élevée - 1,200 psi jusqu’à 3 po de diamètre. Performance supérieure : très faible perte de friction. Le système ARMTEX® ATTACK est offert en tailles de 1 1/2 po, 1 3/4 po, 2 po, 2 1/2 po et 3 po. Packs Tight - Le meilleur emballage de KFP et le tuyau doublé de caoutchouc à double gaine le plus facile à plier. Sans entretien - Immunitaire contre la moisissure et la pourriture. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Garantie de 10 ans.