Motion
JR175R050-NP150

KURIYAMA OF AMERICA
JR175R050-NP150

JR175R050-NP150 Armtex® Jafrib® 50 pi Longueur disponible, 1 3/4 po Taille et raccord NPSH Type tuyau d’incendie plat rouge - Longueurs assemblées
N° D’ARTICLE MI12491176
N° MFRJR175R050-NP150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
JR175R050-NP150

JR175R050-NP150 Armtex® Jafrib® 50 pi Longueur disponible, 1 3/4 po Taille et raccord NPSH Type tuyau d’incendie plat rouge - Longueurs assemblées
N° D’ARTICLE MI12491176
N° MFRJR175R050-NP150
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Spécialement conçu pour les services d’incendie municipaux, les navires, les usines pétrochimiques, nucléaires et autres services industriels Flexible en caoutchouc nitrile/PVC supérieur pour une utilisation dans les opérations d’approvisionnement et d’attaque
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Types de produits
    Flexible d’incendie plat en caoutchouc extrudé renforcé Armtex® Jafrib® - Longueurs assemblées
  • Type
    Assemblage de tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
JR175R050-NP150 ARMTEX JAFRIB REINFORC
  • Résistant au pétrole, aux produits chimiques et à l’abrasion. Fiable et robuste. Léger et flexible. Déploiement et récupération rapides. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). ISO 9001 - Les tuyaux d’incendie ARMTEX® Jafrib® sont fabriqués dans une installation enregistrée à Barcelone, en Espagne. Garantie de 10 ans