Motion
F2100Y050-NH100

KURIYAMA OF AMERICA
F2100Y050-NH100

F2100Y050-NH100 Forest Lite de 50 pi de longueur disponible, 1 po Taille et raccord NST Type 2 Tuyau d’incendie
N° D’ARTICLE MI12491363
N° MFRF2100Y050-NH100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
F2100Y050-NH100

F2100Y050-NH100 Forest Lite de 50 pi de longueur disponible, 1 po Taille et raccord NST Type 2 Tuyau d’incendie
N° D’ARTICLE MI12491363
N° MFRF2100Y050-NH100
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Le Forest Lite de type 2 est un tuyau léger doublé de polyuréthane à gaine unique destiné à être utilisé dans la suppression des incendies de forêt
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Types de produits
    Tuyaux d’incendie Forest Lite de type 2
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
F2100Y050-NH100 FEU DE FORÊT DE TYPE 2
  • Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Products Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle) ainsi que la norme F-187 du U.S. Forest Service. ISO 9001 - Les tuyaux d’incendie Forest Lite de type 2 sont fabriqués dans une installation enregistrée à Buenos Aires, en Argentine.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté