Motion
HD300R100-NH250

KURIYAMA OF AMERICA
HD300R100-NH250

HD300R100-NH250 Jafline® HD 100 pi Longueurs disponibles, 3 po Tuyau d’incendie à double gaine rouge avec raccord NST de type taille et doublure en caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI12492109
N° MFRHD300R100-NH250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HD300R100-NH250

HD300R100-NH250 Jafline® HD 100 pi Longueurs disponibles, 3 po Tuyau d’incendie à double gaine rouge avec raccord NST de type taille et doublure en caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI12492109
N° MFRHD300R100-NH250
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Services d’incendie municipaux Brégades d’incendie industrielles Combattre les incendies à bord
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Types de produits
    Flexibles d’incendie à double gaine en polyester Jafline® HD et doublure en caoutchouc EPDM
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
HD300R100-NH250 JAFLINE HD TOUS LES POLYEST
  • Cote d’éclatement élevée - 1,200 psi jusqu’à 3 po de diamètre. Performance supérieure - très faible perte de friction. Sans entretien - Immunitaire contre la moisissure et la pourriture. Enduit pour une meilleure durabilité - Tous les tuyaux colorés sont imprégnés de notre revêtement en polymère thermodurci pour une meilleure résistance à l’abrasion. Disponible en bleu, vert, noir, orange, violet, rouge, havane, blanc et jaune. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Garantie de 10 ans.