Motion
56H15FX4-100
56H15FX4-100 JAFx4™ 100 pi Longueur disponible et 1 1/2 po Dimensions du tuyau d’incendie le plus robuste au monde – Longueurs de tuyau en vrac
N° D’ARTICLE MI12492198
N° MFR56H15FX4-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56H15FX4-100 JAFx4™ 100 pi Longueur disponible et 1 1/2 po Dimensions du tuyau d’incendie le plus robuste au monde – Longueurs de tuyau en vrac
N° D’ARTICLE MI12492198
N° MFR56H15FX4-100
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Services municipaux actifs municipalités industrielles lourdes Industrie du raffinage, des produits chimiques et des services publics Paysages abrasifs grossiers Environnements marins Applications d’utilisation quotidienne telles que les usines de lavage et de traitement des eaux usées
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Types de produits
    JAFx4™ Le tuyau d’incendie le plus robuste au monde – Longueurs de tuyau en vrac
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
56H15FX4-100 JAFX4 LES PLUS ROBUSTES AU MONDE
  • Résiste aux brûlures. Super résistant à l’abrasion. Excellente résistance à la chaleur, à l’ozone, aux intempéries, à la plupart des produits chimiques (acides, bases, sels, huiles, solvants, etc.), aux flammes, à l’usure, aux déchirures et aux perforations. La doublure intérieure très flexible et lisse offre d’excellentes caractéristiques de dilatation avec une faible perte de friction et une résistance élevée au pliage. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Les tuyaux d’incendie ISO 9001 - JAFx4 sont fabriqués dans une installation enregistrée à Barcelone, en Espagne. Garantie de 10 ans.