Motion
OFOIL-200X660

KURIYAMA OF AMERICA
OFOIL-200X660

OFOIL-200X660 OFOIL série 2.059 po Diam. int. du tuyau et tuyau de transfert d’huile en polyuréthane de 660 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI12492248
N° MFROFOIL-200X660
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
OFOIL-200X660

OFOIL-200X660 OFOIL série 2.059 po Diam. int. du tuyau et tuyau de transfert d’huile en polyuréthane de 660 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI12492248
N° MFROFOIL-200X660
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
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Eau saumâtre et eau de mer, transfert de fluides (voir tableau chimique), transport de carburants et d’huiles
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de transfert d’huile en polyuréthane de la série OFOIL
  • Type
    Tuyau de transfert d’huile en polyuréthane
  • CUP_NON
    822353200377

Aperçu

Description du fabricant
OFOIL-200X660 POLYURÉTHANNE DE LA SÉRIE HUILE
  • Matériau en polyuréthane (TPU) de première qualité - Présente une résistance exceptionnelle à l'abrasion, permettant une utilisation dans les applications où l'abrasion grave est un facteur et offrant une durée de vie plus longue par rapport aux tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Présente également une résistance exceptionnelle aux huiles et aux produits à base de pétrole. Fils de mise à la terre - Le tuyau contient quatre fils pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue. Construction tissée unique - Le motif tissé spécialement conçu offre une résistance aux accrocs, aux plis, aux étirements et aux torsions. Longueurs plus longues - Fabriquées dans des longueurs spéciales de 660 pieds pour réduire les points de fuite possibles. Tube en TPUR lisse - Procure une faible perte de friction. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux. MIL-Spec - Conforme à la norme PRF370 Type C.