Motion
I210425
I210425 Viper® SG . Buse d’incendie pivotante à entrée haute performance avec débits multiples de gallons
N° D’ARTICLE MI12492435
N° MFRI210425
Prix939.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
I210425 Viper® SG . Buse d’incendie pivotante à entrée haute performance avec débits multiples de gallons
N° D’ARTICLE MI12492435
N° MFRI210425
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
Prix939.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.87 po
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Construction
    Alliage E-Lite extrudé, léger, à revêtement dur et durable. Poignées d’arrêt en polymère durable. Dents tournantes renforcées de fibres de polyamide.
  • Débit
    125 L/min|200 L/min|230 L/min, 30 gal/min|50 gal/min|60 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Buse d’incendie haute performance Viper® SG , avec débits multiples de gallons
  • Normes respectées
    La buse VIPER® SG de la National Fire Protection Association (NFPA) est conforme à la norme 1964 et est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 . Les certificats des normes européennes (EN) 15182-1 et EN15182-2 de type 3 sont disponibles sur demande.
  • Style
    Plusieurs débits de gallons
  • Type
    Buse coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
I210425 VIPER SG FEU HAUTE PERFORMANCE