Motion
24076KEMBW33W45AC3

TIMKEN
24076KEMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569248
N° MFR24076KEMBW33W45AC3
Prix54,630.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24076KEMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12569248
N° MFR24076KEMBW33W45AC3
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
Prix54,630.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    0.1600 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7.0870 po
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    180 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    510 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
24076KEMBW33W45AC3 SRB 400-600MM OD TIM