Motion
22309EMW800C4

TIMKEN
22309EMW800C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI12569271
N° MFR22309EMW800C4
Prix594.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22309EMW800C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI12569271
N° MFR22309EMW800C4
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
Prix594.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.4173 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    5100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
22309EMW800C4 SRB < 400MM OD TIMKEN