Motion
23292KYMBW507C08C3

TIMKEN
23292KYMBW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI12569376
N° MFR23292KYMBW507C08C3
Prix182,710.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23292KYMBW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI12569376
N° MFR23292KYMBW507C08C3
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
Prix182,710.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5.906 po
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    296 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    232
  • CUP_NON
    0087796371934

Aperçu

Description du fabricant
23292KYMBW507C08C3 SRB 600-900MM DE TIMK
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good