Motion
M278749DW-902C8

TIMKEN
M278749DW-902C8

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 22.5000 po, largeur de 11.2500 po, précision de classe 2
N° D’ARTICLE MI12569510
N° MFRM278749DW-902C8
Prix212,688.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
M278749DW-902C8

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 22.5000 po, largeur de 11.2500 po, précision de classe 2
N° D’ARTICLE MI12569510
N° MFRM278749DW-902C8
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
Prix212,688.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22.5000 po
  • Largeur totale
    11.2500 po
  • Cote de précision
    Classe 2
  • Poids
    1105.371 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Assemblage complet
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Description
    Roulement à rouleaux coniques à double rangée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893808697
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893808697

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE À DOUBLE RANGÉE M278749DW-902C8 TRB
  • Disponible en configurations à rangée simple, double et multiple, ainsi qu’en tailles exclusives
  • Conçu en collaboration avec les ingénieurs d’équipement d’origine pour concevoir, concevoir et tester des roulements pour une performance supérieure dans de nombreuses applications
  • Les conceptions à puissance dense permettent des charges plus lourdes et peuvent aider à prolonger la durée de vie des roulements
  • Géométrie interne optimisée, couple plus faible et températures de fonctionnement pour prolonger la durée de vie du système de lubrification
  • Peut être conçu pour résister à des environnements à forte corrosion, à haute température et sous vide ou à faible lubrification avec des améliorations exclusives
  • Les fentes fournissent une lubrification supplémentaire au roulement
  • Les fentes pour la face offrent une lubrification accrue pour réduire l’usure de la face du cône