Motion
SUCSFLSQK206-20/FVSL613

TIMKEN
SUCSFLSQK206-20/FVSL613

Roulement à bride - 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12569731
N° MFRSUCSFLSQK206-20/FVSL613
Prix816.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSFLSQK206-20/FVSL613

Roulement à bride - 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12569731
N° MFRSUCSFLSQK206-20/FVSL613
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
Prix816.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5620 po, 90.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Numéro de palier
    SUC206-20/FVSL613
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse de qualité alimentaire H1
  • Type de lubrification
    Lubrifiant solide de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
SUCSFLSQK206-20/FVSL613 SÉRIE U SS WIR