Motion
QFU4LKHVAF210

TIMKEN
QFU4LKHVAF210

Roulement à bride – Alésage de 50 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12569742
N° MFRQFU4LKHVAF210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHVAF210

Roulement à bride – Alésage de 50 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12569742
N° MFRQFU4LKHVAF210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LKHV210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE USINÉ SÉRIE QFU4LKHVAF210 U (A)