Motion
QFU4LKHEAFC210

TIMKEN
QFU4LKHEAFC210

Roulement à bride - alésage de 50 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12569801
N° MFRQFU4LKHEAFC210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHEAFC210

Roulement à bride - alésage de 50 mm, montage 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI12569801
N° MFRQFU4LKHEAFC210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6220 po, 92 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1260 po; 130.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LKHE210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrouillage en V
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE QFU4LKHEAFC210 U USINÉE (A)