Motion
SUCSFB208/FVSL613

TIMKEN
SUCSFB208/FVSL613

Roulement à bride - Alésage de 40 mm, bride à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, palier sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12569915
N° MFRSUCSFB208/FVSL613
Prix908.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSFB208/FVSL613

Roulement à bride - Alésage de 40 mm, bride à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, palier sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12569915
N° MFRSUCSFB208/FVSL613
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
Prix908.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    SUC208/FVSL613
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Lubrifiant solide de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
SUCSFB208/FVSL613 U SERIES SS WIR INSERT