Motion
QAAP18A308SBNG

TIMKEN
QAAP18A308SBNG

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-1/2 po, verrouillable à collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI12569973
N° MFRQAAP18A308SBNG
Prix2,272.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAP18A308SBNG

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-1/2 po, verrouillable à collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI12569973
N° MFRQAAP18A308SBNG
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
Prix2,272.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    5.18 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier double
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Auto-alignement
    Oui
  • CUP_NON
    883450805179

Aperçu

Description du fabricant
QAAP18A308SBNG UNITÉ À BOÎTIER SRB