Motion
BC34800BC
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.750 po (19.1mm), OAL 8 po, grain 800 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572854
N° MFRBC34800BC
Prix70.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.750 po (19.1mm), OAL 8 po, grain 800 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12572854
N° MFRBC34800BC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.750 po
  • Longueur de l’affût
    2.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.190 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469127563
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469127563

Aperçu

Description du fabricant
BC34800BC BC 3/4" (19MM) 800BC FLEX-HONE