Motion
BC118170200CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
BC118170200CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.125 po (28.6mm), OAL 8 po, grain de filet 170/200 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12573036
N° MFRBC118170200CCBN
Prix321.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BC118170200CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.125 po (28.6mm), OAL 8 po, grain de filet 170/200 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12573036
N° MFRBC118170200CCBN
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
Prix321.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    1.125 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.245 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nitride de bore cubique
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    170, 200
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469117137
  • Application du matériel
    Aciers en alliage à haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469117137

Aperçu

Description du fabricant
BC118170200CCBN BC 1-1/8" 170/200C FILET