Motion
BC11460AO
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.250 po (31.8mm), OAL 8 po, grain 60 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12573059
N° MFRBC11460AO
Prix55.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.250 po (31.8mm), OAL 8 po, grain 60 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12573059
N° MFRBC11460AO
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
Prix55.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    1.250 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.245 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    60
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469116963
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux. 240 L’AO est couramment utilisé pour déglacer les cylindres de Nikasil
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469116963

Aperçu

Description du fabricant
BC11460AO BC 1-1/4" (31.8MM) 60AO FLEX-H