Motion
BC134800CD
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.750 po (44.5mm), OAL 8 po, grain de filet 800 , diamant
N° D’ARTICLE MI12573225
N° MFRBC134800CD
Prix644.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 1.750 po (44.5mm), OAL 8 po, grain de filet 800 , diamant
N° D’ARTICLE MI12573225
N° MFRBC134800CD
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
Prix644.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    1.750 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.245 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469119438
  • Application du matériel
    Carbure, céramique, acier à outil durci et acier traité thermiquement
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469119438

Aperçu

Description du fabricant
BC134800CD BC 1-3/4 PO 800C MAILLE DIAMANT