Motion
GB31212
FLEX-HONE®, Qualité standard GB Series, diamètre de trou de 3.5 po (89mm), OAL 13.5 po, grain 120 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12573734
N° MFRGB31212
Prix91.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard GB Series, diamètre de trou de 3.5 po (89mm), OAL 13.5 po, grain 120 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12573734
N° MFRGB31212
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
Prix91.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    3.5 po
  • Longueur de l’affût
    3.5 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469142832
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
GB31212 GB 3-1/2 PO (89MM) 120SC FLEX-HONE