Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou6 po
- Longueur de l’affût6.25 po
- Longueur totale17.5 po
- Diamètre de la tige0.420 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain400
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469152107
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux. 240 L’AO est couramment utilisé pour déglacer les cylindres de Nikasil
- Rpm max.600 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469152107