Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou6 po
- Longueur de l’affût6.25 po
- Longueur totale17.5 po
- Diamètre de la tige0.420 po
Détails
- Matériau abrasifZircone alumine n° 1525
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469151940
- Application du matérielAciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
- Rpm max.600 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469151940