Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou6.5 po
- Longueur de l’affût6.25 po
- Longueur totale17.5 po
- Diamètre de la tige0.420 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain800
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Application du matérielCarbure, céramique, acier à outil durci et acier traité thermiquement
- Rpm max.600 tr/min
- Quantité de l’emballage1