Motion
GBD70080AO
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 7 po (178mm), 17.5 po OAL, grain 80 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574243
N° MFRGBD70080AO
Prix357.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 7 po (178mm), 17.5 po OAL, grain 80 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574243
N° MFRGBD70080AO
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
Prix357.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    7 po
  • Longueur de l’affût
    7 po
  • Longueur totale
    17.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.420 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469153128
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux. 240 L’AO est couramment utilisé pour déglacer les cylindres de Nikasil
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469153128

Aperçu

Description du fabricant
GBD70080AO GBD 7" (178MM) 80AO TÊTE FLEXIBLE