Motion
GBD70060Z25
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 7 po (178mm), OAL 17.5 po, grain 60 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12574269
N° MFRGBD70060Z25
Prix391.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, série GBD Heavy Duty, diamètre de trou de 7 po (178mm), OAL 17.5 po, grain 60 , alumine de zircone no 1525
N° D’ARTICLE MI12574269
N° MFRGBD70060Z25
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
Prix391.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    7 po
  • Longueur de l’affût
    7 po
  • Longueur totale
    17.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.420 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone alumine n° 1525
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    60
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469153074
  • Application du matériel
    Aciers à faible ou moyen carbone, acier inoxydable et fonte
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469153074

Aperçu

Description du fabricant
GBD70060Z25 GBD 7 PO (178MM) 60Z #1525 FLE