Motion
CHC4M18
FLEX-HONE® pour chanfreins, pour trous avec chanfrein 0.031 po -0.050 po, diamètre de trou 0.157 po (4mm), OAL 6 po, grain 180 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574915
N° MFRCHC4M18
Prix48.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE® pour chanfreins, pour trous avec chanfrein 0.031 po -0.050 po, diamètre de trou 0.157 po (4mm), OAL 6 po, grain 180 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574915
N° MFRCHC4M18
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
Prix48.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.157 po
  • Longueur de l’affût
    0.750 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.055 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    843469140456
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469140456

Aperçu

Description du fabricant
CHC4M18 CH-C 4MM GRAND CHANFREIN 180SC