Motion
83C375
83C375
N° D’ARTICLE MI12575660
N° MFR83C375
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
83C375
N° D’ARTICLE MI12575660
N° MFR83C375

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • DiamĂštre de la brosse
    0,375 po
  • Longueur de la brosse
    1.500 po
  • DiamĂštre du filament
    0,006 po
  • Longueur totale
    4.50 po
  • DiamĂštre de la tige
    4.50 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • MatĂ©riau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    843469105394
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses Ă  tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
83C375 83-C375 .006 LT CR C/S
  • Les brosses Ă  tube Ă  fil torsadĂ© de la 83-Series de Brush Research peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour l’ébavurage des fils, le nettoyage des tubes, le dĂ©tartrage et l’élimination de la rouille. La construction de la brosse spiralĂ©e a une tige en fil torsadĂ© qui est coupĂ©e pour la puissance et peut ĂȘtre fabriquĂ©e avec de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable, du laiton ou du filament de nylon pour fournir une solution Ă  une variĂ©tĂ© d’applications de nettoyage. FabriquĂ© avec fiertĂ© aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon