Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0,006 po
- Longueur de la soie0,437 po
- Longueur totale7.25 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable 302
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Type de brosseBrosse à égratignure avec manche de type brosse à dents
- Matériau de la poignéeBois
- Forme de poignéePoignée droite
- Nombre de pièces12
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- GrattoirSans grattoir
Aperçu
- Les brosses à dents à égratignure Brush Research sont disponibles en largeurs de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po; ces brosses à dents à égratignure de type brosse à dents sont fabriquées en acier inoxydable, laiton, bronze, nylon et filaments naturels; les brosses à égratignure peuvent être serties en bois ou en plastique ou moulées en plastique; idéales pour l’ébavurage à la main, l’élimination de la rouille ou de la corrosion et le nettoyage des fils; fabriquées aux États-Unis;