Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.000 po
- Diamètre de la brosse6.000 po
- Largeur de la face0,875 po
- Diamètre du filament0,0118 po
- Longueur de la garniture1.125 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469133175
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les meules à fil serti à face moyenne de qualité standard BDA de Brush Research sont disponibles avec des diamètres de 6 po à 12 po. Ces brosses à roues métalliques sont fabriquées en acier inoxydable 302 de la plus haute qualité pour fournir une action de brossage uniforme à chaque utilisation. Avec une faible flexibilité, ces brosses à roues métalliques offrent une action de coupe rapide et assurent la longévité. Cette brosse à roulette métallique sertie standard offre le coût de fin de service le plus bas et un maximum de points de fil souhaitables sur la face de la brosse. Fabriqué aux États-Unis.