Motion
BDM812
BRM BDM812, DIA. 8 PO BROSSE DE ROUE MÉTALLIQUE SERTIE, 0,0118 CS, TROU D'ARBRE DE 2 PO, GARNITURE DE 1.500 PO, 0,500 PO LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12576602
N° MFRBDM812
Prix65.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM BDM812, DIA. 8 PO BROSSE DE ROUE MÉTALLIQUE SERTIE, 0,0118 CS, TROU D'ARBRE DE 2 PO, GARNITURE DE 1.500 PO, 0,500 PO LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12576602
N° MFRBDM812
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
Prix65.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.000 po
  • Diamètre de la brosse
    8.000 po
  • Largeur de la face
    0,500 po
  • Diamètre du filament
    0,0118 po
  • Longueur de la garniture
    1.500 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469133830
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BDM812 BDM-8 0,0118 2 ROUE EN FIL AH
  • Les meules à fil serti à face étroite multiusage BDM de Brush Research sont disponibles avec des diamètres de 3 po à 8 po. Ces brosses à roues métalliques sont fabriquées en acier au carbone de la plus haute qualité pour fournir une action de brossage fine à moyennement grossière. Ces brosses à meule métallique serties ont une face de brossage étroite et offrent une grande flexibilité pour les applications de nettoyage, d’ébavurage et de finition de surface. Fabriqués aux États-Unis.