Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3.000 po
- Diamètre3.0000 po
- Largeur de la face0,312 po
- Diamètre du filament0,014 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Longueur de la garniture0,812 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469135643
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageÉvasement monté sur mandrin
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON843469135643
Aperçu
- Les brosses de roue centrale en cuivre montées sur mandrin de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.250”- 3.000” . Ces roues de petit diamètre sont offertes en filament d’acier au carbone et d’acier inoxydable. Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux, l’élimination du carbone, l’élimination des éclats et l’élimination légère de la rouille et du tartre. Construit sur une tige de 1/4 po de diamètre, ce qui élimine le besoin d’adaptateurs séparés lors de l’installation dans des mandrins ou des ensembles d’outils portables ou de perceuses à colonne. Conçu pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 25,000). Fabriqué avec fierté aux États-Unis.