Motion
BNH12S14
BNH12S14
N° D’ARTICLE MI12576827
N° MFRBNH12S14
Prix72.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BNH12S14
N° D’ARTICLE MI12576827
N° MFRBNH12S14
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
Prix72.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.1250 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Longueur totale
    2.6200 po
  • Diamètre de la tige
    0.250 po
  • Longueur de la garniture
    0,875 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469136138
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Extrémité nouée

Aperçu

Description du fabricant
BNH12S14 BNH-12S .014SS PINCEAU À EXTRÉMITÉ NOUÉE
  • Les brosses à bouts de fil noués en acier inoxydable sont idéales pour l’élimination de la rouille et de la peinture, la soudure, l’élimination du tartre et des scories, le nettoyage du carbone, le polissage des matrices, l’ébarbage et plus encore. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour les zones encastrées et les surfaces plus petites. La brosse est dotée d’une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté