Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau3/8 po, 9.50 mm
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Bouton de poussée
- Nom abrégé de la connexion 2Push-Lok
- Type de connexionVerrouillage de poussée
- Style de fin 1Barbe de tuyau à pousser
- Sexe finalHomme
- Famille de raccordsBarbelet à pression
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordBarbelet à pression
- Numéro de catalogue du fabricantPOS-3-3
- MatérielLaiton
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Type de jointRaccord cannelé de tuyau
- ÉmerillonNon pivotant
- TypeRaccord cannelé de tuyau